Șurub de închidere, șurub cu cap hexagonal interior 10 mm, G 1/2, garnitură inelară NBR, MSN

Cod articol.: 111412
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 111412
EAN / GTIN 4047322054850
Număr producător 111412
L-Număr L00970 1276
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Șurub de închidere, hexagonal interior 10 mm, G 1/2, garnitură inelară NBR, alamă nichelată, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 80 °C. Utilizabil pentru aer, apă, ulei, abur etc.

Caracteristică:

  • L1: 14,5 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Filet: G 1/2 AG
  • Material: Alamă nichelată CW614N (nichelată galvanic)
  • material de etanșare: NBR
  • Hexagonal interior: 10 mm
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C