Salopetă de iarnă SAFE ARCTIC Tombos, Unisex, Portocaliu reflectorizant, Mărime 2XL

Cod articol: 11119-880-14 2XL
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
Cod articol 11119-880-14 2XL
EAN / GTIN 5707209898906
Număr producător 11119-880-14 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • MASCOTEX® respirabil, rezistent la vânt și rezistent la apă, cu cusături cu bandă
  • Glugă detașabilă, căptușită, cu corzi elastice reglabile
  • Materialul elastic de la spate oferă o gamă crescută de mișcări
  • Fermoar extra-lung cu bandă de protecție împotriva intemperiei pe manșetele picioarelor exterioare, pentru utilizare ușoară cu cizme

Caracteristică:

  • Fluorescent, cu dungi reflectorizante pe umeri și reflexii orizontale
  • Respirabil, vânt și impermeabil
  • Cusăturile sunt lipite
  • Cusături duble cusute pe picioare și pe crotch
  • Căptușeală din blană artificială pe corp
  • Căptușeală matlasată în picioare și mâneci
  • Gluga este detașabilă, căptușită și echipată cu cabluri elastice reglabile
  • Închidere cu fermoar dublu, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presare
  • Buzunare la piept cu clapa si fixare cu scai
  • Buzunar pentru piept de telefon mobil cu fermoar
  • Inel D.
  • Buzunar pentru stilou
  • Buzunare frontale cu bandă de protecție împotriva intemperiei
  • Buzunare interioare - unul cu fermoar și unul cu scai
  • Bandă elastică (acoperită) în spate
  • Buzunare spate cu întărituri și clapă cu fixare scai
  • Buzunare pe coapse, cu clapă şi scai.
  • Sac de reguli
  • ZIP cu bandă de protecție împotriva intemperiei pe tivurile exterioare ale picioarelor
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) și elemente de fixare cu capse pe încheieturi
  • Compoziție: 100% poliester (MASCOTEX®)
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 240 g / m²
  • Nu înmuiați. Spălați separat. Nu utilizați agent de înmuiere.
  • Circumferinta pieptului: 116 cm / 45,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN ISO 20471 Clasa 3
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,10 CLO)
  • Hi-vis Group A.

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • care nu este potrivit pentru curățarea uscată