Racord în T cu garnitură O, G 1/4 exterior, furtun 6/4, alamă nichelată

Cod articol: 110616
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 110616
EAN / GTIN 4047322026901
Număr producător 110616
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în T cu garnitură inelară, cu filet exterior G 1/4 pentru furtun 6/4 mm, SW 17, presiune de lucru max. 18 bar, alamă nichelată.

Caracteristică:

  • L1: 53,0 mm
  • L2: 33,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Filet: G 1/4 AG
  • Material: Alamă nichelată
  • pentru furtun: 6/4 mm
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de lucru max.: 18 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C