Racord în T pentru furtun 12/10 mm, SW 17, alamă nichelată

Cod articol: 110609
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 110609
EAN / GTIN 4047322027069
Număr producător 110609
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în T pentru furtun 12/10 mm, SW 17, presiune de lucru max. 18 bar, alamă nichelată.

Caracteristică:

  • L1: 62,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Material: Alamă nichelată
  • pentru furtun: 12/10 mm
  • Presiune de lucru max.: 18 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 300 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C