Racord în T, rotativ, G 1/8 exterior, Ø furtun 6, 15 bar, ES 1.4404

Cod articol: 110406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 110406
EAN / GTIN 4047322268943
Număr producător 110406
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în T, rotativ, G 1/8 exterior pentru diametru exterior furtun 6 mm, presiune de lucru max. 15 bar, oțel inoxidabil 1.4404. Pentru utilizarea cu medii agresive și în condiții exterioare corozive, în industria alimentară și în domeniul igienei și sanitar.

Caracteristică:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 22,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Serie: linia inox
  • Filet: G 1/2 AG
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4404
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • material de etanșare: FKM/FPM
  • Presiune de lucru max.: 15 bar
  • pentru diametru exterior al furtunului: 6 mm
  • Temperatura maximă a mediului: 150 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Presiune de lucru pulsatorie: 10 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • Material recomandat pentru țevi: PVDF, PTFE, PA, PU