Piesă de reducere POM, racord 28 mm pentru diametru exterior furtun 15

Cod articol: 110335
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 110335
EAN / GTIN 4047322204033
Număr producător 110335
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Reducător POM, racord 28 mm pentru furtun exterior Ø 15 mm, presiune de lucru -0, 95 până la 10 bar . Conectori rapizi cu rezistență ridicată, tenacitate, greutate redusă, rezistență la abraziune și rezistență mare la impact pentru o gamă largă de aplicații. Toate conectorii noștri din POM au următoarele omologări: Apă potabilă DVGW, KTW, FDA și NSF. Pentru conectarea rapidă a țevilor din plastic și metal. Potrivit pentru aer comprimat și lichide, foarte rezistent la multe substanțe chimice. Vă rugăm să ne contactați în cazul aplicațiilor critice.

Caracteristică:

  • L1: 80,2 mm
  • Racord: 28 mm
  • Material: Polimer acetalic (POM)
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • pentru diametru exterior al furtunului: 15 mm
  • Temperatura maximă de funcționare în aer: 65 °C
  • Temperatura minimă de funcționare în aer: -20 °C
  • Temperatura maximă de funcționare cu apă: 65 °C
  • Temperatura minimă de funcționare cu apă: 1 °C