Descriere:
Reducător POM, racord 12 mm pentru furtun exterior Ø 10 mm, presiune de lucru -0, 95 până la 10 bar . Conectori rapizi cu rezistență ridicată, tenacitate, greutate redusă, rezistență la abraziune și rezistență mare la impact pentru o gamă largă de aplicații. Toate conectorii noștri din POM au următoarele omologări: Apă potabilă DVGW, KTW, FDA și NSF. Pentru conectarea rapidă a țevilor din plastic și metal. Potrivit pentru aer comprimat și lichide, foarte rezistent la multe substanțe chimice. Vă rugăm să ne contactați în cazul aplicațiilor critice.
Caracteristică:
- L1: 50,0 mm
- Racord: 12 mm
- Material: Polimer acetalic (POM)
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Presiune de lucru min.: -0,95 bar
- pentru diametru exterior al furtunului: 10 mm
- Temperatura maximă de funcționare în aer: 65 °C
- Temperatura minimă de funcționare în aer: -20 °C
- Temperatura maximă de funcționare cu apă: 65 °C
- Temperatura minimă de funcționare cu apă: 1 °C