Supapă de refulare dreaptă „Seria albastră” cu filet pentru furtun, R 3/8 exterior Ø12 mm

Cod articol: 110232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 110232
EAN / GTIN 4047322267724
Număr producător 110232
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare dreaptă „Seria albastră”, filet pentru racord, R 3/8 exterior pentru Ø exterior furtun 12 mm, pmax. 10 bar, plastic / alamă nichelată. Funcția de reținere a acestor racorduri rapide împiedică refluxul fluxului de aer și, datorită construcției unidirecționale, permite fluxul de aer într-o singură direcție.

Caracteristică:

  • L1: 42,5 mm
  • SW: 21 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: R 3/8 AG
  • Lösering: Plastic albastru
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • standard de filet: ISO 7-1
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: 0 bar
  • Presiune minimă de deschidere: 0,2 bar
  • Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
  • pentru diametru exterior al furtunului: 12 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: 0 °C