Supapă cu 3/2 căi „Seria albastră”, racord rapid, G 3/8 exterior S-G Ø12mm

Cod articol: 110141
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 110141
EAN / GTIN 4047322391511
Număr producător 110141
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu 3/2 căi „Seria albastră”, racord rapid, G 3/8 exterior pentru furtun A-Ø 12 mm, pmin 1, 5 bar, pmax pe termen scurt 15 bar, KS/MSV, S-G. Seria noastră de racorduri rapide din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.

Caracteristică:

  • L1: 71,9 mm
  • L2: 46,0 mm
  • SW: 21 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: G 3/8 AG
  • Lösering: Plastic
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: 1,5 bar
  • Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
  • pentru diametru exterior al furtunului: 12 mm
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar