1/4″ Extensie de acționare Wobble L.254mm

Cod articol: 11010020
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
Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 11010020
EAN / GTIN 4018754103812
Număr producător 11010020
L-Număr L60010 3475
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Unghi de pivotare de până la 8° din poziția centrală către fiecare parte
  • max. Sarcină 40 N-m
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • d: 11,6 mm
  • Piața de ieșire externă (inch): 1/4″
  • Ref.: 10
  • Lungime mm (L): 254 mm
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • Greutate: 110g