Soclu de impact ∙ hexagonal

Cod articol: 1100S-30
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 1100S-30
EAN / GTIN 4000896002221
Număr producător 1100S-30
L-Număr L60140 3552
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru solicitări mari
  • Varianta scurtă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 25 mm (1 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 30 mm
  • Dimensiuni / lungime: 62 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 49 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 54 mm
  • Greutate netă (kg): 0.68 kg
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite