Supapă de închidere „Seria albastră”, R 3/8 exterior R 1/4 exterior acoperit

Cod articol: 110071
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 110071
EAN / GTIN 4047322202237
Număr producător 110071
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de închidere „Seria albastră”, R 3/8 exterior R 1/4 exterior cu acoperire filetată, pmin 1, 5 bar, pmax pe termen scurt 15 bar, KS/MSV. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.

Caracteristică:

  • L1: 82,0 mm
  • L2: 47,0 mm
  • SW: 17/14 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • Firul 1: R 3/8 AG
  • Firul 2: R 1/4 AG
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: 1,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar