Supapă de închidere „Seria albastră” G 1/8 exterior G 1/8 exterior plastic / alamă nichelată

Cod articol.: 110061
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 110061
EAN / GTIN 4047322202299
Număr producător 110061
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de închidere „Seria albastră”, G 1/8 exterior G 1/8 exterior pmin 1, 5 bar, pmax pe termen scurt 15 bar, plastic/alamă nichelată. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.

Caracteristică:

  • L1: 64,5 mm
  • L2: 42,6 mm
  • SW: 14/14 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: G 1/8 AG
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • Firul 1: G1/8
  • Firul 2: G1/8
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: 1,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar