Descriere:
Supapă de reținere cu clapetă „Seria albastră”, reglare debit de evacuare, R 1/2 exterior pentru diametru exterior furtun 10 mm, pmax scurt 15 bar, plastic / alamă nichelată. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.
Caracteristică:
- L1: 35,5 mm
- SW: 24 mm
- Serie: Seria albastră
- Mediu: Aer comprimat
- Filet: R 1/2 AG
- Max. L2: 59,2 mm
- L2 min: 53,0 mm
- Lösering: Plastic
- Material: Plastic sau alamă nichelată
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Presiune de lucru min.: -0,95 bar
- Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
- pentru diametru exterior al furtunului: 10 mm
- Interval de temperatură max.: 80 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C
- Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar