Motor de găurit Tyrolit DME20PU 2kW, 230V Perforare cu carotă până la Ø 180 mm

Cod articol: 11005505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 11005505
EAN / GTIN 9009013118284
Număr producător 11005505
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Noua generație de motoare de găurit DME20 oferă performanțe impresionante de găurire în segmentul de putere de până la 2 kW.
  • Protecția mecanică și electronică la suprasarcină și carcasa complet metalică asigură un nivel ridicat de fiabilitate.
  • Indicatoarele de putere/service încorporate și ajutorul de nivelare permit, de asemenea, o utilizare simplă.
  • Motoarele de găurit DME20 pot fi utilizate universal și acoperă o gamă largă de aplicații: umede/uscate și ghidate manual/pe burghiu (DME20PU), umede și ghidate manual/pe burghiu (DME20PW) și exclusiv umede și ghidate pe burghiu (DME20CW).

Avantaj:

  • Design compact, robust și ergonomic
  • Indicator de alimentare și service și ajutor de nivelare pentru o muncă ușoară
  • Schimbare rapidă între găurirea umedă și uscată cu DME20PU

Material:

  • Independent de material