Supapă de reglare a debitului „Seria albastră” Reglare debit aer evacuat G3/8 exterior 15 bar Ø12 mm

Cod articol.: 110024
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 110024
EAN / GTIN 4047322201650
Număr producător 110024
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de reglare a debitului „Seria albastră”, reglare a debitului de evacuare, G 3/8 exterior pentru diametru exterior furtun 12 mm, pmax pe termen scurt 15 bar, plastic / alamă nichelată. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.

Caracteristică:

  • L1: 35,3 mm
  • SW: 19 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: G 3/8 AG
  • Max. L2: 55,0 mm
  • L2 min: 48,7 mm
  • Lösering: Plastic
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
  • pentru diametru exterior al furtunului: 12 mm
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar