Extractor universal cu 2 brațe ”Techno” cu știft de blocare, până la 50 mm lățime de strângere, 50 mm adâncime de strângere

Cod articol: 110-01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 110-01
EAN / GTIN 4021176923753
Număr producător 110-01
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 2 brațe ”Techno” cu știft de blocare este utilizat pentru extragerea rulmenților, angrenajelor și discurilor în toate dimensiunile standard pentru industria agricolă și ateliere. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Echipat cu picioare de extragere constante, întotdeauna paralele și subțiri, extractorul asigură o demontare deosebit de sigură, nedistructivă, atât pentru îndepărtarea externă, cât și pentru cea internă. Pinul de blocare împiedică alunecarea picioarelor extractorului de pe bara transversală.
  • Pinul de siguranță împiedică alunecarea picioarelor extractorului de pe bara transversală
  • Poate fi convertit opțional de la un extractor extern la un extractor intern prin întoarcerea picioarelor extractorului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 75 mm
  • Lățime totală [inch]: 2 15/16
  • Adâncime totală [mm]: 19 mm
  • Adâncime totală [inch]: 3/4
  • Înălțimea totală [mm]: 100 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 3 15/16
  • Sectorul: Vehicule comerciale, industrie, căi ferate, construcții navale
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 10 mm
  • dimensiunea filetului: Altele
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 22 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 1 15/16
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 7/8
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 50 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 50 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 1 15/16
  • Adâncime de prindere extractor extern A5 [inch]: 1 15/16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 3 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 12 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1/2
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 5,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 3/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 12 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 1/2
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 6,5 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1/4
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 45 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 55 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 1 3/4
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 2 3/16
  • max. Cuplu [Nm]: 12 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 8,85
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 5kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 0,5t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,55
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 8,85
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 22 mm - 50 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 45 mm - 55 mm