Extractor universal cu 3 brațe cu cârlige de extragere reglabile. Adâncime de strângere, lățime de strângere de până la 650 mm, adâncime de strângere de la 450 mm la 450 mm

Cod articol: 11-2-AV
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 11-2-AV
EAN / GTIN 4021176730238
Număr producător 11-2-AV
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 3 brațe, foarte rezistent, cu adâncime de strângere reglabilă, este utilizat pentru extragerea rulmenților, angrenajelor și discurilor grele în toate dimensiunile standard pentru comerț, atelier și industrie. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Designul solid al extractorului se adaptează la orice situație de extragere datorită lățimii și adâncimii de prindere reglabile individual și garantează o demontare puternică, nedistructivă, atât pentru extragerea externă, cât și internă. Designul cu 3 brațe garantează o distribuție uniformă a sarcinii și, prin urmare, o prindere deosebit de sigură a piesei care urmează să fie trasă.
  • Conexiunea cu șurub permite slăbirea ușoară și strângerea deosebit de strânsă a cârligelor extractorului cu o cheie hexagonală 
  • Designul cu 3 brațe asigură o distribuție uniformă a forței și permite forțe de extragere mai mari

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 720 mm
  • Lățime totală [inch]: 28 3/8
  • Adâncime totală [mm]: 720 mm
  • Adâncime totală [inch]: 28 3/8
  • Înălțimea totală [mm]: 416 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 16 3/8
  • Sectorul: Autorități, tehnologie de acționare, vehicule comerciale, comerț tehnic, electricitate, industrie, căi ferate, construcții navale, construcții metalice
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 41 mm
  • dimensiunea filetului: G 1/2 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 87 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 26
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 3 7/16
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 650 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 450 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 12-20
  • Adâncime de prindere extractor extern A1 [mm]: 350 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A1 [inch]: 13 3/4
  • Adâncime de prindere extractor extern A2 [mm]: 400 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A2 [inch]: 15 3/4
  • Adâncime de prindere extractor extern A3 [mm]: 450 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A3 [inch]: 17 11/16
  • Adâncime de prindere extractor extern A5 [inch]: 25 9/16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 9,5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 45 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/4
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 66,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 2 5/8
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 82 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 3 1/4
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 25 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 290 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 740 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 11 7/16
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 29 1/8
  • max. Cuplu [Nm]: 650 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 479,44
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 200kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 20t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 22:05:00
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 479,44
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 87 mm - 650 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm