Lame de rezervă pentru bisturiu 11 Șlefuire specială, 10 bucăți

Cod articol: 11.50
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
Tip produs Lamă

Identificare și clasificare

Cod articol 11.50
EAN / GTIN 4002632913730
Număr producător 11.50
L-Număr L60170 451
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

LAMA DE BISTURIU NR. 11 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 41,5 mm, o lățime de 5,9 mm și o grosime de 0,40 mm.

LAMA DE BISTURIU NR. 11 este disponibil sub numărul de comandă 11,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: GRAFIX SCALPELL SMALL, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Tăiere:
    Măcinare specială
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 1 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de bisturiu în formă de lamă
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 1 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare specială
  • Fațete lamă: de 1 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

Produse potrivite