Descriere:
Supapă de restricție cu clapetă de refulare „Seria albastră”, restricție aer de admisie, R 1/4 exterior pentru diametru exterior furtun 6 mm, pmax pe termen scurt 15 bar, plastic / alamă nichelată. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.
Caracteristică:
- L1: 24,9 mm
- SW: 14 mm
- Serie: Seria albastră
- Mediu: Aer comprimat
- Filet: R 1/4 AG
- Max. L2: 51,0 mm
- L2 min: 44,0 mm
- Lösering: Plastic
- Material: Plastic sau alamă nichelată
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Presiune de lucru min.: -0,95 bar
- Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
- pentru diametru exterior al furtunului: 6 mm
- Interval de temperatură max.: 80 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C
- Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar