Supapă de reținere cu clapetă „Seria albastră”, dreaptă, G 1/8 exterior Ø 4 mm

Cod articol: 109947
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 109947
EAN / GTIN 4047322200806
Număr producător 109947
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de reținere cu clapetă „Seria albastră”, dreaptă, G 1/8 exterior pentru furtun A-Ø 4 mm, pmax pe termen scurt 15 bar, KS/alamă nichelată, strangulare S-G. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.

Caracteristică:

  • L1: 46,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: G 1/8 AG
  • Max. L2: 31,2 mm
  • L2 min: 28,9 mm
  • Lösering: Plastic
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
  • pentru diametru exterior al furtunului: 4 mm
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar