Masă De Tăiere Pentru Zidărie Tme700 Adâ

Cod articol: 10989600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 10989600
EAN / GTIN 9009012014075
Număr producător 10989600
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • TME700 impresionează prin stabilitate maximă și capacitate de încărcare.
  • Ghidajul precis din oțel inoxidabil al mesei de ferăstrău garantează tăieri curate.
  • Roțile pivotante potrivite pentru șantiere, ghidajele pentru stivuitor și un cârlig pentru macara asigură un transport fără probleme.
  • Poziționarea la adăpost de murdărie a pompei de apă minimizează lucrările de service și asigură răcirea permanentă a sculei.
  • Designul inteligent al protecției lamei permite montarea rapidă și ușoară a lamei.

Caracteristică:

  • Formă: TME700P/400V32A50Hz
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material
  • Linia de produse: PREMIUM

Avantaj:

  • Tava de apă detașabilă facilitează lucrările de curățare.
  • Cârligul de transport stabil și echilibrat permite transportul ușor cu macaraua.
  • Tăieri oblice precise datorită gardului oblic.

Material:

  • Independent de material