Distribuitor multiplu T „Seria albastră”, rotativ, R 1/8 exterior, Ø 4x8

Cod articol: 109735
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 109735
EAN / GTIN 4047322197755
Număr producător 109735
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Distribuitor multiplu T „Seria albastră”, rotativ, R 1/8 exterior pentru Ø exterior furtun 4x8 mm, pmax pe termen scurt 15 bar, plastic / alamă nichelată. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.

Caracteristică:

  • L1: 88,0 mm
  • L2: 24,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: R 1/8 AG
  • Lösering: Plastic
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
  • pentru diametru exterior al furtunului: 4x8 mm
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă