Descriere:
Racord în L „Seria albastră”, rotativ, G/R 1/4 i./a. pentru Ø exterior furtun 6 mm, pmax pe termen scurt 15 bar, plastic / alamă nichelată. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.
Caracteristică:
- L1: 25,1 mm
- L2: 34,3 mm
- SW: 17 mm
- Serie: Seria albastră
- Mediu: Aer comprimat
- Lösering: Plastic
- Material: Plastic sau alamă nichelată
- Firul 1: G 1/4 IG
- Firul 2: R 1/4 AG
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Presiune de lucru min.: -0,95 bar
- Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
- pentru diametru exterior al furtunului: 6 mm
- Interval de temperatură max.: 80 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C
- Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar