Cap de găurire și frezare radială, poligon ISO 26623 PSC 50, 60.50C5SQT28RIK

Cod articol: 109196
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 109196
EAN / GTIN 4069739013466
Număr producător 60.50C5SQT28RIK
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, tijă VDI50 întoarsă la 30°, suport radial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.50C5SQT28RIK
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 110
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 212,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 160 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI50 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: PSC 50
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat