Descriere:
Racord în L „metallica”, rotativ, R 1/4 exterior, diametru exterior furtun 10 mm, presiune de lucru -0,98 până la 16 bar, alamă nichelată. Racorduri rapide complet din alamă nichelată. Piesele cu filet cilindric sunt prevăzute cu un inel O-ring FKM. Filetele conice sunt acoperite cu dispersia preCOTE 5, astfel încât toate conexiunile din această serie pot fi utilizate chiar și la temperaturi ridicate (mediu: aer comprimat).
Caracteristică:
- L1: 27,0 mm
- L2: 26,0 mm
- SW: 16 mm
- Serie: metallica
- Mediu: Aer comprimat
- Filet: R 1/4 AG
- Lösering: Alamă nichelată
- Material: Alamă nichelată
- Inel de prindere: oțel inoxidabil
- material de etanșare: FKM/FPM
- Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, tehnică de sudare, vid
- Presiune de lucru max.: 16 bar
- Presiune de lucru min.: -0,98 bar
- Furtun recomandat: PA, PU
- pentru diametru exterior al furtunului: 10 mm
- Temperatură de funcționare max.: 150 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C