Racord cu filet drept „metallica”, G 1/4 exterior, Ø furtun 4

Cod articol: 108860
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108860
EAN / GTIN 4047322278843
Număr producător 108860
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord cu filet drept „metallica”, G 1/4 exterior pentru diametru exterior furtun 4 mm, presiune de lucru -0, 98 până la 16 bar, alamă nichelată. Racorduri rapide complet din alamă nichelată. Piesele cu filet cilindric sunt prevăzute cu un inel O-ring FKM. Filetele conice sunt acoperite cu dispersia preCOTE 5, astfel încât toate conexiunile din această serie pot fi utilizate chiar și la temperaturi ridicate (mediu: aer comprimat).

Caracteristică:

  • L1: 21,0 mm
  • SW: 9 mm
  • Serie: metallica
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: G 1/4 AG
  • Lösering: Alamă nichelată
  • Material: Alamă nichelată
  • Inel de prindere: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: FKM/FPM
  • Hexagon exterior: cu
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, tehnică de sudare, vid
  • Presiune de lucru max.: 16 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,98 bar
  • Furtun recomandat: PA, PU
  • pentru diametru exterior al furtunului: 4 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C