Racord drept „click-clock” cu niplu reductor 6 mm, furtun 5

Cod articol.: 108773
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 108773
EAN / GTIN 4047322237758
Număr producător 108773
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord drept, niplu reductor 6, „click-clock” pentru diametru exterior furtun 5, presiune de lucru -0, 99 până la 16 bar, alamă nichelată. Dezvoltarea în continuare a seriei noastre de conectori rapizi de mare succes din alamă nichelată. Avantajele seriei perfecționate sunt:
  • Conectarea și deconectarea furtunului este mult mai simplă, operațiunea poate fi repetată de mai multe ori
  • utilizabil și cu furtunuri necalibrate
  • potrivit pentru funcționarea în vid
Recomandat numai pentru utilizare în combinație cu racorduri rapide din seria „click-clock”. Verificarea adecvării pentru utilizarea cu alte serii este responsabilitatea utilizatorului.

Caracteristică:

  • L1: 36,0 mm
  • Serie: click-clock
  • Mediu: Aer comprimat
  • Lösering: Hostaform
  • Material: Alamă nichelată
  • Inel de prindere: oțel inoxidabil
  • Niplu de fixare: 6 mm
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, vid
  • Presiune de lucru max.: 16 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,99 bar
  • Furtun recomandat: PA, PU
  • pentru diametru exterior al furtunului: 5 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C