Racord în L „click-clock” Ø exterior furtun 10 mm, alamă nichelată

Cod articol: 108757
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108757
EAN / GTIN 4047322208994
Număr producător 108757
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în L „click-clock” pentru furtun cu diametru exterior 10, presiune de lucru -0, 99 până la 16 bar, temperatură de funcționare -20 °C până la 80 °C, alamă nichelată. Dezvoltarea în continuare a seriei noastre de conectori rapizi de mare succes din alamă nichelată. Avantajele seriei perfecționate sunt:
  • Conectarea și deconectarea furtunului este mult mai simplă, operațiunea poate fi repetată de mai multe ori
  • utilizabil și cu furtunuri necalibrate
  • potrivit pentru funcționarea în vid

Caracteristică:

  • L1: 23,3 mm
  • L2: 23,3 mm
  • Serie: click-clock
  • Mediu: Aer comprimat
  • Lösering: Hostaform
  • Material: Alamă nichelată
  • Inel de prindere: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, vid
  • Presiune de lucru max.: 16 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,99 bar
  • Furtun recomandat: PA, PU
  • pentru diametru exterior al furtunului: 10 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C