Descriere:
Racord filetat „click-clock”, G 1/2 exterior pentru diametru exterior furtun 12 mm, presiune de lucru -0, 99 până la 16 bar, alamă nichelată. Prin combinarea cu conexiuni drepte, conexiuni în L și în T, se pot realiza cele mai importante variante de conectare și, în același timp, se pot reduce costurile de depozitare. Recomandat numai pentru utilizare în combinație cu racorduri rapide din seria „click-clock”. Verificarea adecvării pentru utilizarea cu alte serii este responsabilitatea utilizatorului.
Caracteristică:
- L1: 44,2 mm
- SW: 22 mm
- Serie: click-clock
- Mediu: Aer comprimat
- Filet: G 1/2 AG
- Material: Alamă nichelată
- Inel de prindere: oțel inoxidabil
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, vid
- Presiune de lucru max.: 16 bar
- Presiune de lucru min.: -0,99 bar
- pentru diametru exterior al furtunului: 12 mm
- Temperatură de funcționare max.: 80 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C