Racord filetat „click-clock”, M5 exterior, Ø furtun 5

Cod articol: 108701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108701
EAN / GTIN 4047322384803
Număr producător 108701
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat „click-clock”, M5 exterior pentru diametru exterior furtun 5 mm, presiune de lucru -0, 99 până la 16 bar, alamă nichelată. Prin combinarea cu conexiuni drepte, conexiuni în L și în T, se pot realiza cele mai importante variante de conectare și, în același timp, se pot reduce costurile de depozitare. Recomandat numai pentru utilizare în combinație cu racorduri rapide din seria „click-clock”. Verificarea adecvării pentru utilizarea cu alte serii este responsabilitatea utilizatorului.

Caracteristică:

  • L1: 25,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Serie: click-clock
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: M5 AG
  • Material: Alamă nichelată
  • Inel de prindere: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, vid
  • Presiune de lucru max.: 16 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,99 bar
  • pentru diametru exterior al furtunului: 5 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C