Cap de găurire și frezare radială, retractat, colier 250 430E (ER25 Ø2-16) Articolul succesor: (MNR) 226521, 80.2525E332L

Cod articol: 108698
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108698
EAN / GTIN 4069739011509
Număr producător 80.2525E332L
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI25, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.2525E332L
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 64
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 104 mm
  • Lungimea funcției (WF): 75 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5480