Racord în L cu filet „click-clock”, rotativ, M5 exterior, Ø furtun 3

Cod articol: 108631
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108631
EAN / GTIN 4047322209625
Număr producător 108631
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în L cu filet „click-clock”, rotativ, M5 exterior, diametru exterior furtun 3, presiune de lucru -0, 99 până la 16 bar, alamă nichelată, L1=12, 7 mm. Dezvoltarea în continuare a seriei noastre de conectori rapizi de mare succes din alamă nichelată. Avantajele seriei perfecționate sunt:
  • Conectarea și deconectarea furtunului este mult mai simplă, operațiunea poate fi repetată de mai multe ori
  • utilizabil și cu furtunuri necalibrate
  • potrivit pentru funcționarea în vid

Caracteristică:

  • L1: 12,7 mm
  • L2: 13,7 mm
  • SW: 2 mm
  • Serie: click-clock
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: M5 AG
  • Lösering: Alamă nichelată
  • Material: Alamă nichelată
  • Inel de prindere: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, vid
  • Presiune de lucru max.: 16 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,99 bar
  • Furtun recomandat: PA, PU
  • pentru diametru exterior al furtunului: 3 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C