Racord cu filet drept „click-clock”, M5 exterior, Ø furtun 4

Cod articol.: 108549
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 108549
EAN / GTIN 4047322208680
Număr producător 108549
L-Număr L00970 126483
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord cu înfilare dreaptă „click-clock”, M5 exterior pentru diametru exterior furtun 4 mm, presiune de lucru -0, 99 până la 16 bar, alamă nichelată. Dezvoltarea în continuare a seriei noastre de conectori rapizi de mare succes din alamă nichelată. Avantajele seriei perfecționate sunt:
  • Conectarea și deconectarea furtunului este mult mai simplă, operațiunea poate fi repetată de mai multe ori
  • utilizabil și cu furtunuri necalibrate
  • potrivit pentru funcționarea în vid

Caracteristică:

  • L1: 20,3 mm
  • SW: ⌀ 9 mm
  • Serie: click-clock
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: M5 AG
  • Lösering: Hostaform
  • Material: Alamă nichelată
  • Inel de prindere: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR
  • Hexagon exterior: fără
  • Hexagonal interior: 2,5 mm
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, vid
  • Presiune de lucru max.: 16 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,99 bar
  • Furtun recomandat: PA, PU
  • pentru diametru exterior al furtunului: 4 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături