Ventuză cu balon, rotundă, 2,5 pliuri, material NBR, „FG”, Ø 32 mm

Cod articol.: 108521
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 108521
EAN / GTIN 4047322212403
Număr producător 108521
L-Număr L00970 126457
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Succionator cu balon, rotund, 2,5 pliuri, material NBR, „FG”, potrivit pentru racord IG G 1/4, potrivit pentru racord AG G 1/4, Ø32 mm. Ventuză robustă și rezistentă cu buză de etanșare simplă. Se utilizează oriunde sunt ridicate, transportate, întoarse sau manipulate în mod similar obiecte, piese, ambalaje etc. și unde trebuie compensate diferențele de înălțime și denivelările sau unde trebuie manipulate piese sensibile. Acestea servesc ca element de legătură între generatorul de vid și piesa de prelucrat. Caracteristici:
  • pliante moi și flexibile
  • buze de etanșare moi, cu margini rotunjite
  • Suprafețe de sprijin pe partea inferioară
  • putere mare de aspirare
  • efect de amortizare optim
  • se adaptează foarte bine la suprafețe curbate sau denivelări ale materialului
Domeniu de aplicare:
  • Manipularea pieselor extrem de inegale (de ex. tuburi)
  • Manipularea pieselor extrem de sensibile

Caracteristică:

  • Volum: 10,000 cm³
  • putere de aspirare: 12N
  • forță de rupere: 36,9N
  • Diametru: 32 mm
  • Înălțime cu niplu AG: 41,5 mm
  • Înălțime cu niplu IG: 52,5 mm
  • Diametru recomandat pentru furtun: 6 mm
  • Raza piesei de prelucrat convexă min.: 35 mm
  • Nipon de racordare AG: G1/4
  • Nipon de racordare IG: G1/4