Descriere:
Succionator cu balon, rotund, 1,5 pliuri, material NBR, tip FGA, diametru 43 mm, potrivit pentru racord IG G 1/4, AG G 1/4. Ventuză robustă și rezistentă cu buză de etanșare simplă. Se utilizează oriunde sunt ridicate, transportate, întoarse sau manipulate în mod similar obiecte, piese, ambalaje etc. și unde trebuie compensate diferențele de înălțime și denivelările sau unde trebuie manipulate piese sensibile. Acestea servesc ca element de legătură între generatorul de vid și piesa de prelucrat. Caracteristici:
- rigiditate ridicată a pliului superior
- buze de etanșare moi, cu margini rotunjite
- Suprafețe de sprijin pe partea inferioară
- putere mare de aspirare
- efect de amortizare optim
- se adaptează foarte bine la suprafețe curbate sau denivelări ale materialului
Domeniu de aplicare:
- Manipularea pieselor extrem de inegale (de ex. tuburi)
- Manipularea pieselor extrem de sensibile
Caracteristică:
- Volum: 9,250 cm³
- putere de aspirare: 22,8N
- forță de rupere: 64,5N
- Diametru: 43 mm
- Înălțime cu niplu AG: 32,0 mm
- Înălțime cu niplu IG: 43,0 mm
- Diametru recomandat pentru furtun: 6 mm
- Raza piesei de prelucrat convexă min.: 60 mm
- Nipon de racordare AG: G1/4
- Nipon de racordare IG: G1/4