Duza multifuncțională DIN 14365, aluminiu, G 2 AG, duză 9 mm, plastic

Cod articol: 108268
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108268
EAN / GTIN 4047322255035
Număr producător 108268
L-Număr L00970 126216
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Duza multifuncțională DIN 14365, aluminiu, G 2 AG, duză 9 mm, dimensiune Storz 52-C, presiune de lucru max. 16 bar, mâner și duză din plastic.

Caracteristică:

  • Duză: 9 mm
  • Filet: G 2 AG
  • Material: Aluminiu, mâner și duză din plastic
  • Dimensiune Storz: 52-C
  • Debit la 6 bar: 132 l/min