Piesă de tranziție Storz, aluminiu, dimensiune Storz 52-C, flanșă DN 50

Cod articol.: 108252
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 108252
EAN / GTIN 4047322254878
Număr producător 108252
L-Număr L00970 126200
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piesă de tranziție Storz, aluminiu, dimensiune Storz 52-C, distanță între capete 66 mm, flanșă DN 50, PN max. 16 bar, temperatură de funcționare -40 °C până la 110 °C. Serie de înaltă calitate, în execuție forjată. Pentru conectarea rapidă și fără probleme a conductelor flexibile. Manevrare ușoară și conectare fără deteriorarea garniturilor de etanșare a celor două elemente de cuplare. Domenii de utilizare: Alimentarea cu apă, construcția de instalații, pompieri.

Caracteristică:

  • flanşă: DN 50
  • Material: Aluminiu
  • Dimensiune Storz: 52-C
  • material de etanșare: NBR
  • Distanța între cleme 1: 66 mm
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Diametru cerc șurub: 125 mm
  • Număr de găuri pentru șuruburi: 4
  • Temperatură de funcționare max.: 110 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături