Piesă de tranziție Storz, aluminiu, dimensiune Storz 38/25-D, KA 51/31 mm

Cod articol.: 108239
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108239
EAN / GTIN 4047322254748
Număr producător 108239
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piesă de tranziție Storz, aluminiu, dimensiune Storz 38/25-D, distanță între capete 51/31 mm, PN max. 16 bar, temperatură de funcționare -40 °C până la 110 °C. Seria de înaltă calitate în execuție forjată. Pentru conectarea rapidă și fără probleme a conductelor flexibile. Manevrare ușoară și conectare fără deteriorarea garniturilor de etanșare a celor două elemente de cuplare. Domenii de utilizare: Alimentarea cu apă, construcția de instalații, pompieri.

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu
  • Dimensiune Storz: 38/25-D
  • material de etanșare: NBR
  • Distanța între cleme 1: 51 mm
  • Distanța între cleme 2: 31 mm
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 110 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C