Cuplaj fix Storz, aluminiu, dimensiune Storz 65, KA 81 mm, G 3 AG

Cod articol.: 108214
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108214
EAN / GTIN 4047322254502
Număr producător 108214
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj fix Storz, aluminiu, dimensiune Storz 65, distanță între capete 81 mm, G 3 AG, PN max. 16 bar, temperatură de funcționare -40 °C până la 110 °C. Serie de înaltă calitate, în execuție forjată. Pentru conectarea rapidă și fără probleme a conductelor flexibile. Manevrare ușoară și conectare fără deteriorarea garniturilor de etanșare a celor două elemente de cuplare. Domenii de utilizare: Alimentarea cu apă, construcția de instalații, pompieri.

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu
  • Dimensiune Storz: 65
  • Filet exterior: G 3 AG
  • material de etanșare: NBR
  • Spațiere clemă: 81 mm
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 110 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C