Cuplaj Storz, racord, bandă de fixare, aluminiu, dimensiune 52-C, LW 38

Cod articol.: 108198
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 108198
EAN / GTIN 4047322254342
Număr producător 108198
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj Storz, racord pentru furtun pentru bandă de fixare, rotativ, aluminiu, dimensiune Storz 52-C, LW 38, PN max. 16 bar, temperatură: -40 °C până la 110 °C. Seria de înaltă calitate în execuție forjată. Pentru conectarea rapidă și fără probleme a conductelor flexibile. Manevrare ușoară și conectare fără deteriorarea garniturilor de etanșare a celor două elemente de cuplare. Domenii de utilizare: Alimentarea cu apă, construcția de instalații, pompieri.

Caracteristică:

  • Lungime: 90,0 mm
  • Material: Aluminiu
  • Furtun LW: 38 mm
  • Dimensiune Storz: 52-C
  • material de etanșare: NBR
  • Spațiere clemă: 66 mm
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 110 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C