Conector rapid Kamlok cu manșon, tip E, aluminiu, LW 32

Cod articol.: 108076
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 108076
EAN / GTIN 4047322403641
Număr producător 108076
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Conector rapid Kamlok, racord pentru furtun, tip E, aluminiu pentru furtun LW 32, Ø conector 45 mm, presiune max. 16 bar, temperatură: max. 68 °C. Sistem de cuplare pentru conectarea rapidă și simplă a două furtunuri sau a unui furtun la o mașină. O parte pentru tată și una pentru mamă sunt conectate între ele prin rabatarea brațelor de levier. Furtunul nu trebuie răsucit! Cuplajul Kamlok are o gamă largă de utilizări în construcția de instalații, în industria chimică, alimentară, în minerit, în instalații de alimentare cu combustibil, în tehnica militară etc.

Caracteristică:

  • L: 109,0 mm
  • Diametru conector: 45 mm
  • material de etanșare: NBR, rezistent la ulei și benzină
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • pentru diametru interior al furtunului: 32
  • Interval de temperatură max.: 68 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C