Conector rapid Kamlok cu filet interior, tip A, aluminiu, G 1

Cod articol: 108067
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 108067
EAN / GTIN 4047322403559
Număr producător 108067
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Conector rapid Kamlok cu filet interior, tip A, aluminiu, G 1, Ø conector 37 mm, presiune max. 16 bar, temperatură: max. 68 °C. Sistem de cuplare pentru conectarea rapidă și simplă a două furtunuri sau a unui furtun la o mașină. O parte pentru tată și una pentru mamă sunt conectate între ele prin rabatarea brațelor de levier. Furtunul nu trebuie răsucit! Cuplajul Kamlok are o gamă largă de utilizări în construcția de instalații, în industria chimică, alimentară, în minerit, în instalații de alimentare cu combustibil, în tehnica militară etc.

Caracteristică:

  • L: 50,8 mm
  • Filet: G 1
  • Diametru conector: 37 mm
  • material de etanșare: NBR, rezistent la ulei și benzină
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Interval de temperatură max.: 68 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C