Conector rapid Kamlok cu filet interior, tip D, aluminiu, G 1

Cod articol: 108043
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108043
EAN / GTIN 4047322403238
Număr producător 108043
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cutie de cuplare rapidă Kamlok cu filet interior, tip D, aluminiu, G 1 pentru conector Ø 37 mm, presiune max. 16 bar, temperatură: max. 68 °C. Sistem de cuplare pentru conectarea rapidă și simplă a două furtunuri sau a unui furtun la o mașină. O parte pentru tată și una pentru mamă sunt conectate între ele prin rabatarea brațelor de levier. Furtunul nu trebuie răsucit! Cuplajul Kamlok are o gamă largă de aplicații în construcția de instalații, industrie și rezervoare, în industria chimică, industria alimentară, minerit, instalații de alimentare cu combustibil, tehnologie militară etc. Toate racordurile rapide Kamlok și capacele Kamlok sunt livrate cu garnitură NBR.

Caracteristică:

  • A: 68,2 mm
  • C: 59,0 mm
  • Filet: G 1
  • material de etanșare: NBR, rezistent la ulei și benzină
  • pentru Ø conector: 37 mm
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Interval de temperatură max.: 68 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C