Conector rapid Kamlok cu AG, tip B, aluminiu, R 4

Cod articol: 108041
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108041
EAN / GTIN 4047322403214
Număr producător 108041
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord rapid Kamlok cu filet exterior, tip B, aluminiu, R 4 pentru Ø conector 120 mm, presiune max. 16 bar, temperatură: max. 68 °C. Sistem de cuplare pentru conectarea rapidă și simplă a două furtunuri sau a unui furtun la o mașină. O parte pentru tată și una pentru mamă sunt conectate între ele prin rabatarea brațelor de levier. Furtunul nu trebuie răsucit! Cuplajul Kamlok are o gamă largă de aplicații în construcția de instalații, industrie și rezervoare, în industria chimică, industria alimentară, minerit, instalații de alimentare cu combustibil, tehnologie militară etc. Toate racordurile rapide Kamlok și capacele Kamlok sunt livrate cu garnitură NBR.

Caracteristică:

  • A: 159,9 mm
  • C: 92,0 mm
  • Filet: R 4
  • material de etanșare: NBR, rezistent la ulei și benzină
  • pentru Ø conector: 120 mm
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Interval de temperatură max.: 68 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C