Nipon dublu filetat, cilindric, M24x1, 5 exterior M24x1, 5 exterior SW 27, alamă

Cod articol: 108017
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108017
EAN / GTIN 4047322259637
Număr producător 108017
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon dublu filetat, cilindric, M24x1, 5 exterior M24x1, 5 exterior SW 27, alamă. Modelul anterior. Disponibil până la epuizarea stocului. După vânzare, livrarea se efectuează într-o nouă geometrie optimizată.

Caracteristică:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • L3: 16,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Firul 1: M24x1,5
  • Firul 2: M24x1,5