Ducă filetată unghiulară 90°, R 1/4 AG, racord pentru furtun 13 mm

Cod articol: 108004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 108004
EAN / GTIN 4047322259507
Număr producător 108004
L-Număr L00970 125964
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Ducă filetată unghiulară 90°, alamă 2.0401, R 1/4 AG, racord pentru furtun 13 mm, PN max. 15 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. de la -20 °C până la 160 °C.

Caracteristică:

  • Lungime: 34,0 mm
  • Material: Alamă 2.0401
  • Filet exterior: R 1/4 AG
  • Branşament pentru furtun: 13 mm