Nipon de temperare DN 9 cu filet exterior, M16x1, 5, SW 17

Cod articol: 107976
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107976
EAN / GTIN 4047322259088
Număr producător 107976
L-Număr L00970 125944
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon de temperare DN 9, filet exterior, alamă 2.0401, M16x1, 5, PN max. 15 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 160 °C. Compatibil cu sistemul HASCO Z 8. Pentru aplicații de temperare cu apă caldă sau rece sau ulei de temperare. Opțional cu trecere liberă, blocare pe o parte sau pe ambele părți. Toate cuplajele cu filet exterior cu con interior DIN 3863.

Caracteristică:

  • SW: 17 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Bilă: oțel inoxidabil
  • Lungime: 26,0 mm
  • Mediu: Aer, apă, ulei, vid
  • Filet: M16x1,5
  • Material: Alamă 2.0401
  • Inel de siguranță: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: FKM (acoperit cu PTFE)
  • Presiune de funcționare max.: 15 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 160 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 160 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C