Descriere:
Cuplaj de reglare a temperaturii DN 9, filet exterior, supapă de închidere, alamă, M16x1, 5 45°, PN max. 15 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 160 °C. Compatibil cu sistemul HASCO Z 8. Pentru aplicații de temperare cu apă caldă sau rece sau ulei de temperare. Opțional cu trecere liberă, blocare pe o parte sau pe ambele părți. Toate cuplajele cu filet exterior cu con interior DIN 3863.
Caracteristică:
- SW: 22 mm
- Arc: oțel inoxidabil
- Bilă: oțel inoxidabil
- Lungime: 54,0 mm
- Mediu: Aer, apă, ulei, vid
- Material: Alamă 2.0401
- Inel de siguranță: oțel inoxidabil
- material de etanșare: FKM (acoperit cu PTFE)
- Filet de conectare: M16x1,5 AG
- Presiune de funcționare max.: 15 bar
- Temperatura maximă a mediului: 160 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 160 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C