Descriere:
Duc de temperare DN 6, alamă 2.0401, racord pentru furtun 9 mm, PN max. 15 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 160 °C. Compatibil cu sistemul HASCO Z 8. Pentru aplicații de temperare cu apă caldă sau rece sau ulei de temperare, de exemplu pentru circuitele de răcire ale mașinilor pentru prelucrarea materialelor plastice. Opțional cu trecere liberă, blocare pe o parte sau pe ambele părți. Toate cuplajele cu filet exterior cu con interior DIN 3863.
Caracteristică:
- Arc: oțel inoxidabil
- Bilă: oțel inoxidabil
- Lungime: 39,5 mm
- Mediu: Aer, apă, ulei, vid
- Material: Alamă 2.0401
- Inel de siguranță: oțel inoxidabil
- material de etanșare: FKM (acoperit cu PTFE)
- Branşament pentru furtun: 9 mm
- Presiune de funcționare max.: 15 bar
- Temperatura maximă a mediului: 160 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 160 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C